RG-505K 屋外用作業灯 リフレクターランプ(バイス付) ハタヤリミテッド 39469972

RG-505K 屋外用作業灯 リフレクターランプ(バイス付) ハタヤリミテッド 39469972
RG-505K 屋外用作業灯 リフレクターランプ(バイス付) ハタヤリミテッド 39469972

屋外用作業灯 リフレクターランプ(バイス付)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1台明るさ(Lm)6300コード長さ(m)5.0注文コード39469972品番RG-505K
参考基準価格(税別)¥16,900販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

放熱効果が高く、見た目も美しいプリーツ形状の冷却リブです。
ワンタッチ操作で着脱可能なガードネットです。
横付け・上向き取り付けしても本体内部に浸水しない、完全防雨構造です。

用途建設・建築、土木工事、屋外作業、DIY明るさ(Lm)6300消費電力(W)500電球の種類レフ球芯数3コード長さ(m)5.0使用場所屋外用トラスコ品番370-4262質量(g)2080電源(V)100口金E39芯数(C)3最大口開き(mm)102.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)215×387×432電線仕様-種別ソフトンケーブルVCT0.75mm2電源タイプ電源コード式耐水性防雨タイプ特殊用途防雨
注意
※品番末尾にKが付くとアース付になります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする