ハタヤリミテッド
屋外用作業灯 リフレクターランプ(バイス付)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1台
明るさ(Lm)
6300
コード長さ(m)
0.3
注文コード
39470015
品番
RG-2500
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,300
この商品は
明るさ・コード長さ
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
放熱効果が高く、見た目も美しいプリーツ形状の冷却リブです。
ワンタッチ操作で着脱可能なガードネットです。
横付け・上向き取り付けしても本体内部に浸水しない、完全防雨構造です。
用途
建設・建築、土木工事、屋外作業、DIY
明るさ(Lm)
6300
消費電力(W)
500
電球の種類
レフ球
芯数
2芯
コード長さ(m)
0.3
トラスコ品番
370-4238
質量(g)
1670
電源(V)
200
口金
E39
芯数(C)
2
最大口開き(mm)
102.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
215×387×432
電線仕様-種別
ソフトンケーブルVCT0.75mm
2
耐水性
防雨タイプ
注意
※品番末尾にKが付くとアース付になります。