C-20 シンサンデーリール ハタヤリミテッド 39470672

C-20 シンサンデーリール ハタヤリミテッド 39470672
C-20 シンサンデーリール ハタヤリミテッド 39470672
C-20 シンサンデーリール ハタヤリミテッド 39470672

シンサンデーリール

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
電線長さ(m)20
内容量1台注文コード39470672品番C-20
参考基準価格(税別)¥13,800販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

シンプルで使いやすいコードリールです。

用途建設・建築現場。塗装業。メンテナンス。土木工事。DIY。コンセント形状2P 15A 125Vコンセント個数4電線仕様-種別VCT電線仕様-芯数2定格電流(A)5電線長さ(m)20質量(kg)4トラスコ品番370-2821電線太さ(mm2)1.25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コードリールの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/590/
2022-09-09

コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする