曜日別特売
BM30K 業務用戦力リール(ブレーカー付) ハタヤリミテッド 39470925

BM30K 業務用戦力リール(ブレーカー付) ハタヤリミテッド 39470925
BM30K 業務用戦力リール(ブレーカー付) ハタヤリミテッド 39470925
BM30K 業務用戦力リール(ブレーカー付) ハタヤリミテッド 39470925

業務用戦力リール(ブレーカー付)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
内容量1台注文コード39470925品番BM30K
参考基準価格(税別)¥44,700販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980

メンテナンスが容易な業務用タイプです。コンパクト設計、実用性と堅牢性、ハイコストパフォーマンスのコードリールです。

仕様
アース・ブレーカー付
漏電地絡保護専用型(漏電15mA感度)
'電線溶解防止機能
コンセント形状2P 15A 125V(アース付)コンセント個数4電線仕様-種別VCT電線仕様-芯数3定格電流(A)6電線長さ(m)30質量(kg)7.6トラスコ品番360-1552種別地絡保護専用型電線太さ(mm2)2.0特性アース付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コードリールの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/590/
2022-09-09

コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする