曜日別特売
FX-005R ショートタップ ハタヤリミテッド 39470995

FX-005R ショートタップ ハタヤリミテッド 39470995
FX-005R ショートタップ ハタヤリミテッド 39470995

ショートタップ

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
レッド
内容量1本注文コード39470995品番FX-005R
参考基準価格(税別)¥3,300販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698
電線長さ(m)0.5コンセント形状2P 15A 125Vレッド電線仕様-種別ソフトVCTトラスコ品番370-3231質量(kg)0.51コンセント個数3電線太さ(mm2)2電線仕様-芯数2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39470995
2018-06-15
用途: ランプの配線
自動車・二輪車・自転車関連業

別に透明でなくても良い、三口とも使用したので用は無いが蓋があって良い。

対象商品 : 39471004
2018-05-30
用途: コンセントの増設。
合同会社ISLANDERサービス業

普通に使いやすいです。また必要に応じて購入したいです。

対象商品 : 39470995
2016-08-18
用途: 屋外延長コード分岐用
東武緑地株式会社サービス業

ハタヤブランドを信じて購入。
屋外にて雨天時にも使用していますが、今のところトラブルはありません。

対象商品 : 39470977
2013-12-01
用途: 屋外のクリスマスイルミネーション
株式会社ほっとハウス

まだ使い始めの為、特に気づいた事はないが、今のところ屋外で雨天の際にも問題なく使えているので大丈夫だと思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

延長コードの特長と電圧降下について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/591/
2023-02-22

コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする