日動工業
ストレートショートタップ(ランプ付)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
電線長さ(m)
10.0
0.5
10.0
電線仕様-種別
SVCT(極太ソフト電線)
SVCT(ソフト電線)
SVCT(極太ソフト電線)
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
39471345
品番
LS210
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
通電するとコンセント部分が光るランプ付コンセントです。ストレート型トリプルのコンセントタイプです。
用途
暗所での作業に。
電線仕様-種別
SVCT(極太ソフト電線)
電線太さ(mm
2
)
2.00
トラスコ品番
368-6302
質量(kg)
1.6
色
イエロー
定格電力(W)
1500
定格電圧(V)
125
コンセント個数
3
コンセント形状
2P 15A 125V
定格電流(A)
15
電線長さ(m)
10.0
電線仕様-芯数
2