MRS10R 十字トリプル延長コード 日動工業 39471363

十字トリプル延長コード

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
電線長さ(m)10
レッド
内容量1本注文コード39471363品番MRS10R
参考基準価格(税別)¥6,400販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

ソフト電線使用十字トリプルコードです。

用途軽作業に。電線長さ(m)10コンセント形状2P 15A 125Vレッド電線仕様-種別SVCTトラスコ品番368-6370質量(kg)1.2コンセント個数3電線太さ(mm2)1.25電線仕様-芯数2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

延長コードの特長と電圧降下について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/591/
2023-02-22

コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする