THS15024-5P セーバーソーブレード(鉄工用) TRUSCO 39471643

THS15024-5P セーバーソーブレード(鉄工用) TRUSCO 39471643
THS15024-5P セーバーソーブレード(鉄工用) TRUSCO 39471643
THS15024-5P セーバーソーブレード(鉄工用) TRUSCO 39471643

セーバーソーブレード(鉄工用)

(4件のレビュー)
取扱い終了
内容量1パック(5本)注文コード39471643品番THS15024-5P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,030

抜群の切れ味です。

材質
刃先:バイメタル
鋸身:バネ鋼
用途金属(板、チャネルパイプ)の切断に。鉄などの切断に最適。全長(mm)150有効刃長(mm)130トラスコ品番389-5262適合機種全メーカー厚さ(mm)0.9質量(g)90山数24切断能力(mm)鉄パイプ/外径60×厚み3.175質量(g/パック)90
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39471643
2023-10-30
用途: 金属切断作業に又は材木作業にも使っています。
自動車・二輪車・自転車関連業

金属切断はもうちょっと刃が強いければいいですね、材木切断はいいと思います。金額的にはいい方だと思います。

対象商品 : 39471643
2022-11-04
用途: 鉄を切断するのに使う
ことや株式会社

とても良い
とても良い
とても良い
とても良い
とても良い

1が参考にしています
対象商品 : 39471643
2018-03-12
用途: アングルや軟鉄鋼の切断
早乙女整体院サービス業

以前はせーバーソーの使い方が悪かったのか、よく刃が曲がってしまいましたが、最近は使い方が良くなったせいか普通に問題なく使用出来ました。カスタマーレビューで悪いと評価されている商品も実は使い方が悪くて、結局使いこなせないことを棚に上げて「悪い」と評価する方がいらっしゃるのではないかと思います。私の場合は、一つの商品において「良い」評価が多ければ、「悪い」評価は問題視しないことにしています。

対象商品 : 39471643
2015-07-06
用途: ダクト配管切断

このコストで他社同等の刃と殆ど変らず。今後も購入予定。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする