TRUSCO
セーバーソーブレード (木工用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1パック(5枚)
注文コード
39471652
品番
THS1509-5P
参考基準価格(税別)
¥3,880
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
刃形は独自設計の形状を採用し、切れ味、刃持ちとも抜群です。
用途
丸材、角材、板材などあらゆる木製材料の切断。木材切断に最適。
全長(mm)
150
有効刃長(mm)
130
トラスコ品番
389-5254
適合機種
全メーカー
材質
高炭素鋼(HCS)
厚さ(mm)
1.4
質量(g)
80
山数
9
切断能力(mm)木材
幅75
質量(g/パック)
80