曜日別特売
- プラカップ モノタロウ 39475758

 

- プラカップ モノタロウ 39475758
- プラカップ モノタロウ 39475758
- プラカップ モノタロウ 39475758
- プラカップ モノタロウ 39475758
- プラカップ モノタロウ 39475758
モノタロウ

プラカップ

(12件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
内容量1パック(100個)
容量(mL)37
内容量1パック(100個)注文コード39475758品番-
販売価格(税込)¥384
販売価格(税別)
349
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

中身がクリアに見える透明度の高いプラカップです。
厚みがあり、握っても変形しにくいので、テイクアウトやイベント、アウトドアにも最適です。

用途
テイクアウトやアウトドア用に。
展示会やイベントなどの試飲用に。
容量(mL)37高さ(mm)40規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合上径(Φmm)45底径(Φmm)31
注意
※使用用途以外に使用しないでください。
※コールドドリンク用です。ホットドリンクには使用しないでください。
※火や熱源のそばに置かないでください。
※レンジ・オーブン、オーブントースター・食器洗い機・乾燥機では使用しないでください。
※お子様の手の届かいない場所に保管してください。
※ご使用方法によっては漏れたり変形する場合がございます。
※蓋の取り扱いはありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-03-06
用途: こどもの実験

大量に使う物なので、助かります。品質は全く問題なし。15%オフのときにいつもまとめて購入させて頂いています。

2025-11-26
用途: 飲料水の提供
建設業・工事業

市販品と遜色ない品質でした。通常、10~20個以上のロット数での購入は業務用包装資材の店舗で購入となりますが、大ロットでネット購入できる商品は非常に助かりました。しかも、10~15%引きのセールを併用しますと非常にお得です。

2026-02-26
用途: 宴席
サービス業

宴席で熱燗をいただくのに使っています。以前は30ml位を使ってましたが小さかったのでお猪口サイズの60mlがベストでした。

2025-10-25
用途: イベント時にグラスの代わりとして
サービス業

今までグラスを不慣れなものが扱って割ったことが多かったが、プラカップならその心配がなく、重ねてストックしておけるためスペースも取らなくて便利。

2025-10-25
用途: 入歯洗浄・うがい用
介護老人保健施設松柏苑医療・福祉・介護関連業

以前使用していたプラスチックコップと比べ費用も安くサイズ感も良かった。

対象商品 : 39475810
2025-08-27
用途: イベント用
建設業・工事業

安いのに結構しっかりしています。とてもコスパのいい商品です。
ただ蓋の取り扱いがないのが残念!切望します。

対象商品 : 39475785
2025-04-08
用途: スムージーの試飲で使いました
サービス業

大きさも、強度も丁度よく、透明なカップなので彩りもきれいに見えてとても良かったです!

4が参考にしています
2025-06-21
用途: イベント、催事用
有限会社いとうや

手ごろなサイズ容量で単価も安く使いやすいです。使用感もしっかりグリップ感も良いです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙皿・ドリンク関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする