- 紙コップ 柄付き FSC(R)認証製品 アソート モノタロウ 39475855

 

- 紙コップ 柄付き FSC(R)認証製品 アソート モノタロウ 39475855
- 紙コップ 柄付き FSC(R)認証製品 アソート モノタロウ 39475855
- 紙コップ 柄付き FSC(R)認証製品 アソート モノタロウ 39475855
モノタロウ

紙コップ 柄付き FSC(R)認証製品 アソート

(27件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
内容量1パック(50個)注文コード39475855品番-
販売価格(税込)¥219
販売価格(税別)
199
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

食品衛生法適合商品です。
FSC®;認証紙を使用しています。
かわいいモノタロウの柄付きです。

用途
ジュースやコーヒーなどの飲料用に。
ホームパーティーやピクニックに。
材質バージンパルプ+PEコーティング容量(mL)205高さ(mm)78規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合上径(Φmm)72容量(オンス)7底径(Φmm)52FSC認証認定FSC認証番号C157268
注意
※用途以外には使用しないでください。
※飲料を入れたまま、放置はしないで下さい。
※アルコール飲料は早めにお召し上がりください。
※電子レンジやオーブントースターでの使用はしないでください。
※工業用の薬品やアルコール、石油製品などには使用しないでください。
※熱湯は入れないでください。
※ホットでの使用の場合、持ち手が熱くなりますので、ご注意ください。
※カップの貼り合せ部分に飲み口を合わせないでください。中身が漏れる可能性がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:27
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-11
用途: スタッフの水分補給やお客様へのお茶出し
株式会社武オート

コロナ以降お客様のお茶出しも紙コップにしているですが、白だと味気ないのでおしゃれな割高だけど柄の紙コップを使用。スタッフは白の紙コップと使い分けていましたが、この紙コップは一見モノタロウ柄とはわからず、カラーも落ち着いてるし、それでいて値段が安い。スタッフ用も統一してこれを使ってます。在庫管理が楽になった。

1が参考にしています
2025-10-04
用途: 作業に来た 職人さんに飲み物を出す時。
吉延石油株式会社

会社の機械などの点検にいらっしゃる職人さんに 冷たいお茶を出す際に重宝しています。色がカラフルなので、一気に飲まなくても 自分のコップが分かると好評です。

1が参考にしています
2025-10-03
用途: 非常時に備えて購入しました。
建設業・工事業

もしもの時に備えるというのも、ナンダカンダお金がかかるますが・・・。備えあれば憂いなしで、今回は紙コップを購入しました。使い捨てになると思うので安価なのが一番。モノタロウの品なら、間違いないかな。

1が参考にしています
2025-12-18
用途: 社員用に購入
建設業・工事業

お客様ではなく社員用なので安いものでいいと思って購入したのですが、色やデザインもよく社員の評判も良いです。社員用に購入しましたが、お客様にこちらを使用しているケースもあるようです。デザインがいいのだと思います。コスパもよく満足しています。

2025-11-13
用途: 休憩時

デザインがかわいいです。色が5色あるのも良いです!
熱い飲み物を入れても問題なく飲めます。
これからも使い続けたいです。

1が参考にしています
2025-11-21
用途: ウォーターサーバー用
サービス業

色合いが落ち着いていて良い。問題なく使えています。

1が参考にしています
対象商品 : 39475855
2025-11-16
用途: 飲み放題ジュースとホットウォーマーで唐揚げやポテトをいれています
株式会社GABARA製造業

色々なカラーがあり、並べていてもとても可愛いです。何度も買っています。

1が参考にしています
2025-09-15
用途: 会社で使用するため
有限会社グロース自動車・二輪車・自転車関連業

とてもかわいく良かったです。
色んな色が混ざってて良かったです。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙皿・ドリンク関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする