USB Type-A(オス) -USB Type-C(オス)充電/データ転送ケーブル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
ケーブル長(m)1
内容量1本注文コード39476878品番GH-UCACA10-BK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥978
販売価格(税別)
889

USB Type-A(オス) - USB Type-C(オス)充電/データ転送ケーブル
最大15W(5V/3A)での給電可能
USB2.0対応、最大480Mbpsのデータ転送が可能

ブラックケーブル長(m)1コネクタ形状USB Type-A(オス)/USB Type-C(オス)RoHS指令(10物質対応)対応USBタイプUSB2.0対応適合用途充電/データ転送
注意
※充電環境により供給される電流値は異なります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする