曜日別特売
MSR-120*2 薪ラックスタンド YAMAZEN(山善) 39477858

MSR-120*2 薪ラックスタンド YAMAZEN(山善) 39477858
MSR-120*2 薪ラックスタンド YAMAZEN(山善) 39477858
MSR-120*2 薪ラックスタンド YAMAZEN(山善) 39477858
MSR-120*2 薪ラックスタンド YAMAZEN(山善) 39477858
MSR-120*2 薪ラックスタンド YAMAZEN(山善) 39477858
MSR-120*2 薪ラックスタンド YAMAZEN(山善) 39477858
MSR-120*2 薪ラックスタンド YAMAZEN(山善) 39477858
MSR-120*2 薪ラックスタンド YAMAZEN(山善) 39477858

薪ラックスタンド

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送翌々日出荷とは
間口(mm)1260
耐荷重(kg)(1台あたり)200
内容量1台注文コード39477858品番MSR-120*2
参考基準価格(税別)¥16,980販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

大容量の薪を収納し、重たい薪をしっかり支える鉄製のログラック。
機能性や実用性が高く、シンプルで無駄のない設計。増設しても圧迫感を与えない機能美が生きたデザインです。
シンプルな構造なので、組み立てが簡単(
必ず二人以上で組み立てて下さい)。
ボトムフレームの高さが23cmあるので空気の通りがよく、地面からの湿気を防ぎ、薪の乾燥に適しています。
デッキ、ポーチ、ドア横、窓下など、薪運びの導線上に手軽にセットできます。

用途薪ラック、ログラック、ウッドストッカー、薪収納、薪棚、マキ置き、シェルフとして。暖炉、キャンプ、アウトドア、ログハウス、ストーブ。外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1260×305×1250耐荷重(kg)(1台あたり)200棚段数1収納の目安薪:約25~30束材質金属(スチール)質量(kg)6ブラック高さ(mm)1250奥行(mm)305間口(mm)1260キャスターなし棚段数(段)1槽下から棚板までの高さ(mm)230
取扱説明書:(0.31MB)
注意
※必ず二人以上で組み立てて下さい。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき6,000/税込6,600
北海道地方数量1につき8,000/税込8,800
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする