※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
CKD
AG41E4シリーズ 防爆形 直動式3ポート電磁弁 マルチレックスバルブ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
接続口径
Rc1/4
定格電圧(V)
AC200
注文コード
39480962
品番
AG41E4-02-2-03T-AC200V
参考基準価格(税別)
¥26,620
販売価格(税込)
¥21,890
販売価格(税別)
¥
19,900
バスケットに入れる
この商品は
接続口径・管接続口径・定格電圧
など
248
種類から選べます
他の種類を見る
作動方式
直動式
ポート数
3
ねじの種類
Rc
接続口径
Rc1/4
定格電圧(V)
AC200
使用流体
空気・低真空・水・灯油・油
トラスコ品番
376-8333
質量(kg)
1.1
電源(V)
AC200
使用圧力範囲(MPa)
0~1
有効断面積(mm
2
)
3.7
流体温度(℃)
-10~60(凍結なきこと)
CADデータダウンロード