曜日別特売
DSC-6-4 ダイヤル付スピードコントローラ DSC CKD 39481057

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ダイヤル付スピードコントローラ DSC

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個適合チューブ外径(Φmm)4接続口径R1/8注文コード39481057品番DSC-6-4
在庫数量:残り6点です
参考基準価格(税別)¥2,970販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)アウトレット
¥2,6512,198

流量調整ニードルの回転数表示により「見える化」を実現しました。固定はブッシュロック方式です。

有効断面積(mm2)2.4適合チューブ外径D(Φmm)4接続口径R1/8適合チューブ外径(Φmm)4トラスコ品番376-8601材質(本体)ポリブチレンテレフタレート質量(g)33六角対辺(mm)17制御方向メータアウト使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0寸法A(mm)ロック時:51、調整時:54ねじの種類R接続方式R×チューブ外径使用流体圧縮空気流量(L/min)160本体形状エルボ流体温度(℃)5~60(凍結なきこと)周囲温度(℃)0~60(但し、凍結なきこと)制御流れ有効断面積(mm2)2.4ロック時寸法A(mm)51調整時寸法A(mm)54
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39481075
2017-05-23
用途: シリンダーの速さ調整

スピードコントローラーと違って数字で合わせるので再現性がある。

対象商品 : 39481057
2014-07-25
用途: エアシリンダの速度制御

今回の用途では、使用中に加わる衝撃により一般的なスピコンでは固定用ナットが緩んでしまいましたが、本商品では緩みを心配する必要がなく助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スピードコントローラーの制御方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/speedcontroller/
2022-10-06

駆動制御機器・スピードコントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする