有効断面積(mm2)5.0適合チューブ外径D(Φmm)6接続口径R1/4適合チューブ外径(Φmm)6トラスコ品番376-8643材質(本体)ポリブチレンテレフタレート質量(g)45六角対辺(mm)17制御方向メータアウト使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0寸法A(mm)ロック時:55.5、調整時:58.5ねじの種類R接続方式R×チューブ外径使用流体圧縮空気流量(L/min)320本体形状エルボ流体温度(℃)5~60(凍結なきこと)周囲温度(℃)0~60(但し、凍結なきこと)制御流れ有効断面積(mm2)5ロック時寸法A(mm)55.5調整時寸法A(mm)58.5