SJSC6-02A スピードコントローラ 耐腐食性SUS303相当エルボ PISCO(ピスコ) 39481154

 

SJSC6-02A スピードコントローラ 耐腐食性SUS303相当エルボ PISCO(ピスコ) 39481154
SJSC6-02A スピードコントローラ 耐腐食性SUS303相当エルボ PISCO(ピスコ) 39481154
SJSC6-02A スピードコントローラ 耐腐食性SUS303相当エルボ PISCO(ピスコ) 39481154
SJSC6-02A スピードコントローラ 耐腐食性SUS303相当エルボ PISCO(ピスコ) 39481154

スピードコントローラ 耐腐食性SUS303相当エルボ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
適合チューブ外径D(Φmm)6
接続口径R1/4
内容量1個注文コード39481154品番SJSC6-02A
参考基準価格(税別)¥4,983販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

金属部品に耐腐蝕性がSUS303相当の特殊ステンレスを採用しています。銅系金属不使用です。シールゴム材質には、低濃度オゾン対策として、HNBRを採用しています。

適合チューブ外径D(Φmm)6接続口径R1/4使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9トラスコ品番378-3014質量(g)33タイプメーターアウトタイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)

商品説明動画

スピードコントローラ
スピードコントローラとスロットルバルブの違い
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スピードコントローラーの制御方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/speedcontroller/
2022-10-06

駆動制御機器・スピードコントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする