PJSU6 スピードコントローラ PPタイプ ユニオンストレート PISCO(ピスコ) 39481224

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スピードコントローラ PPタイプ ユニオンストレート

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード39481224品番PJSU6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,030

樹脂本体にクリーン環境に適したPPを採用しています。
金属材質はSUS304を採用しています。
樹脂本体色はクリア(半透明)で流体(液体)の確認が可能です。
メーターイン・メーターアウトとして使用できます。

トラスコ品番378-1852使用温度範囲(℃)0~80(凍結なきこと)使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9使用流体空気適合チューブ外径D(Φmm)6×6

商品説明動画

スピードコントローラ
スピードコントローラとスロットルバルブの違い

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
39481224PJSU617677257PJSMU6PJSU6 スピードコントローラ PPタイプ ユニオンストレート PISCO(ピスコ) 17677257スピードコントローラ PPタイプ ユニオンストレートPISCO(ピスコ)1個
3,298
税込3,628
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スピードコントローラーの制御方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/speedcontroller/
2022-10-06

駆動制御機器・スピードコントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする