曜日別特売
HBV10-10 チェンジバルブ PISCO(ピスコ) 39481443

 

HBV10-10 チェンジバルブ PISCO(ピスコ) 39481443
HBV10-10 チェンジバルブ PISCO(ピスコ) 39481443
HBV10-10 チェンジバルブ PISCO(ピスコ) 39481443

チェンジバルブ

(18件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
適合チューブ外径D1(Φmm)10
適合チューブ外径D2(Φmm)10×10
内容量1個注文コード39481443品番HBV10-10
参考基準価格(税別)¥2,420販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

コックを90°廻すことにより、流路が切り換わります。

使用圧力範囲(MPa)0~0.7適合チューブ外径D1(Φmm)10適合チューブ外径D2(Φmm)10×10トラスコ品番378-0988質量(g)122使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)有効断面積(mm2)24使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100

商品説明動画

チェンジバルブ
この動画は、5が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:18
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-08
用途: これ便利
建設業・工事業

ハンドルが大きく操作しやすい。勝手に回ってしまう事のない、それでいて決して重さを感じない絶妙なトルク感も絶。

対象商品 : 39481933
2022-04-20
用途: 農業用給水栓に使用
建設業・工事業

コストが高くつきましたが、機能性には満足しています。

対象商品 : 39481924
2020-10-29
用途: 設備の改修
教育・研究機関

設備 エア電磁弁系統の手動動作確認のために手配して使用した。短納期で使いやすく、とても助かった。

対象商品 : 39481933
2018-10-27
用途: 回路の切り替え
株式会社吉成産業

エアーの回路の切り替えに使用しておりますが的確に作動しております

対象商品 : 39481933
2017-10-05
用途: 気体配管の切り替え作業
岡本鉄筋

気体の1対2方向への切り替え、2方向を選択し供給する場合、両方向に使用が可能で重宝しています。 もう少し価格が安価であれば尚、良し。 モノタロウブランドの登場を期待しています。

1が参考にしています
対象商品 : 39481933
2017-07-27
用途: 炭酸水製造器と生ビールサーバーへのガスの切り替え
建設業・工事業

軽く、確実に切り替えられ、当初の目的を達成できました。

対象商品 : 39481933
2017-06-02
用途: 空圧

近所に売っていないものがネットで簡単に手に入り助かりました。

対象商品 : 39481443
2017-04-17
用途: 切り替えように
設備電算親睦会

自宅で浄水水の取り出し口を切り替えたいので購入した、まず自宅近くでの在庫は無し、カタログで欲しい物が購入できるから便利です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする