HS-1416 ホースジョイント アソー 39485564

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ホースジョイント

(15件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード39485564品番HS-1416
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥580
タケノコ外径(Φmm)16トラスコ品番374-0498材質黄銅(C3604BD)形状ニップル質量(g)109種類ホース継手最高使用圧力(MPa)3.45使用温度(℃)-50~150寸法D(Φmm)16最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]寸法D1(Φmm)11.5使用流体水、空気、油寸法B2(mm)24寸法d2(mm)PF1/2寸法B1(mm)22寸法La(mm)31接続口径D(inch)R1/2ねじサイズR1/2

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
39485564HS-141605819721HS-1416HS-1416 ホースジョイント アソー 05819721ホースジョイントアソー1個
859
税込945
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:15
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05819834
2023-07-31
用途: 水冷装置に
製造業

溶接機の水冷装置のホースジョイント改造に使用しています、クオリティー共に満足の品です。

2が参考にしています
対象商品 : 05819703
2019-03-23
用途: エアーコンプレッサー ホース接続
荻野産業サービス業

ホース接続や取り外しには、やはり便利です。ホースニップルより高いですが、ホースジョイントの方が良いですサイズも豊富で助かります。

1が参考にしています
対象商品 : 05819974
2019-05-12
用途: バーナー接続

アルミ溶解炉用の自作バーナー作成に使用。
タケノコ部分と管ねじ部分が分離でき、接続方法が色々ある。

2が参考にしています
対象商品 : 05819721
2018-12-15
用途: 水道水の配管
株式会社吉成産業

他社製品と比べ現状では新しいのでそん色無いと思う。

1が参考にしています
対象商品 : 05819983
2018-06-12
用途: 装置内の冷却ホース接続

いままで使用してきたメーカのものと遜色ないので、問題なく使用できています。

1が参考にしています
対象商品 : 05819904
2016-11-09
用途: エアー配管に使用

製品のクオリティは十分です。
フレキニップルが不要な場合があるので
付属してない製品もあったら良いと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 05819703
2017-03-26
用途: ホースの接続
農・林・水産業

普通に使えました。何の問題もありません。きれいな商品でした。

1が参考にしています
対象商品 : 05819922
2016-06-27
用途: 柿畑の消毒
製造業

ホースとフィットし満足してます

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする