NAC(長堀工業)
クイックカップリング TL型(めねじ取付用プラグ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
最高使用圧力(MPa)
7.5
4.5
7.5
最高衝撃圧力(MPa)
10.0
6.5
10.0
接続部のサイズ
Rc3/8
Rc3/8
Rc1/2
Rc3/4
Rc1
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39489387
品番
CTL03PM
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
バルブ機構をもたない貫通式で、圧力損失が少なく粘度の高い流体に適しています。
最高使用圧力(MPa)
7.5
最高衝撃圧力(MPa)
10.0
トラスコ品番
364-4740
接続部のサイズ
Rc3/8
使用温度範囲(℃)
-20~80
バルブ形式
バルブレス
取り付け形状
めねじ取付用
ソケットorプラグ
プラグ
使用流体
空気・作動油他
注意
※サイズが大きくなりますと、耐圧力は低くなりますのでご注意ください。