CTL06PF2 クイックカップリング TL型(おねじ取付用プラグ) NAC(長堀工業) 39489545

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

クイックカップリング TL型(おねじ取付用プラグ)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
最高使用圧力(MPa)3.0
最高衝撃圧力(MPa)4.5
接続部のサイズR3/4
内容量1個注文コード39489545品番CTL06PF2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
¥3,500

バルブ機構をもたない貫通式で、圧力損失が少なく粘度の高い流体に適しています。

接続部のサイズ
R3/4
トラスコ品番
364-5029
使用温度範囲(℃)
-20~180
バルブ形式
バルブレス
取り付け形状
おねじ取付用
ソケットorプラグ
プラグ
最高使用圧力(MPa)
3.0
使用流体
空気・水・作動油他
最高衝撃圧力(MPa)
4.5
注意
※サイズが大きくなりますと、耐圧力は低くなりますのでご注意ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

「カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする