曜日別特売
SP-4 BK 100m ソフトポリウレタンチューブ 千代田通商 39492372

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ソフトポリウレタンチューブ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
外径(Φmm)4
内径(Φmm)2.5
長さ(m)100
内容量1巻注文コード39492372品番SP-4 BK 100m
参考基準価格(税別)¥9,500販売価格(税込)¥9,678
販売価格(税別)
8,798

柔軟性に優れています。耐油性・耐寒性に優れています。優れた外径精度です。インナーサポート使用でワンタッチ継手も使用できます。

内径(Φmm)2.5外径(Φmm)4長さ(m)100トラスコ品番376-1673材質ポリウレタン質量(kg)0.9使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.4/(真空)-0.1最小曲げ半径(mm)17使用流体圧縮空気/真空特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

空圧用品の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/453/
2022-10-19
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアチューブの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/171/
2022-10-19

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする