曜日別特売
DH-6.5(6.5x10)LG 20m ブレードホース 千代田通商 39492512

ブレードホース

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内径(Φmm)6.5
外径(Φmm)10
内容量1本注文コード39492512品番DH-6.5(6.5x10)LG 20m
参考基準価格(税別)¥7,600販売価格(税込)¥7,368
販売価格(税別)
6,698

軟質ポリウレタンを採用したポリウレタンホースです。ホース表面に縦縞加工を施し、ホース接地を少なくして滑りやすくしています。

用途工場内エア配管エアツール用配管内径(Φmm)6.5外径(Φmm)10ライトグリーン最高使用圧力(MPa)1トラスコ品番376-1568材質ポリウレタン質量(kg)1.2長さ(m)20使用温度範囲(℃)-5~60肉厚(mm)1.75破壊圧力(MPa)5使用流体圧縮空気特性柔軟性/滑り性最小曲半径(mm)40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ブレードホースの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/172/
2023-02-02

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする