千代田通商
ブレードホース
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内径(Φmm)
8
6.5
8
11
外径(Φmm)
12
10
12
16
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
39492546
品番
DH-8(8x12)LG 20m
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
軟質ポリウレタンを採用したポリウレタンホースです。ホース表面に縦縞加工を施し、ホース接地を少なくして滑りやすくしています。
用途
工場内エア配管エアツール用配管
内径(Φmm)
8
外径(Φmm)
12
色
ライトグリーン
最高使用圧力(MPa)
1
トラスコ品番
376-1592
材質
ポリウレタン
質量(kg)
1.6
長さ(m)
20
使用温度範囲(℃)
-5~60
肉厚(mm)
2
破壊圧力(MPa)
5
使用流体
圧縮空気
特性
柔軟性/滑り性
最小曲半径(mm)
45