曜日別特売
AH-11(11x16) GR 20m ブレードホース 千代田通商 39492573

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ブレードホース

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内径(Φmm)11
外径(Φmm)16
内容量1巻注文コード39492573品番AH-11(11x16) GR 20m
参考基準価格(税別)¥23,600販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

柔軟性に優れています。曲げ半径が小さく取れます。耐熱・耐寒性に優れ、耐油性にも優れています。環境になじむ新しい色です。

用途
工場内エア配管エアツール用配管
内径(Φmm)11外径(Φmm)16最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1.5/(真空)-0.1トラスコ品番376-1363材質ポリウレタン質量(kg)2.64長さ(m)20使用温度範囲(℃)-5~60肉厚(mm)2.5破壊圧力(MPa)6使用流体圧縮空気/真空特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/耐圧/高強度/柔軟性最小曲半径(mm)80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ブレードホースの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/172/
2023-02-02

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする