千代田通商
ブレードホース
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
内径(Φmm)
6.5
6.5
8
11
外径(Φmm)
10
10
12
16
全3種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
39492607
品番
AH-6.5(6.5x10) GR 20m
参考基準価格(税別)
¥8,200
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
柔軟性に優れています。曲げ半径が小さく取れます。耐熱・耐寒性に優れ、耐油性にも優れています。環境になじむ新しい色です。
用途
工場内エア配管エアツール用配管
内径(Φmm)
6.5
外径(Φmm)
10
色
灰
最高使用圧力(MPa)
(圧縮空気)1.5/(真空)-0.1
トラスコ品番
376-1398
材質
ポリウレタン
質量(kg)
1.1
長さ(m)
20
使用温度範囲(℃)
-5~60
肉厚(mm)
1.75
破壊圧力(MPa)
6
使用流体
圧縮空気/真空
特性
耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/耐圧/高強度/柔軟性
最小曲半径(mm)
50