LC-0 エアーリール LC型 ハタヤリミテッド 39493036

エアーリール LC型

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1台注文コード39493036品番LC-0
参考基準価格(税別)¥25,800販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

エア作業をしたい場所へ簡単に持ち運びできます。

用途
エアホース巻取り用空リール。
トラスコ品番370-3631幅(mm)260質量(kg)3.8高さ(mm)410奥行(mm)240能力外径Φ16用エアホースを30m巻き取れます。使用圧力(MPa)1継手一次側/R1/4、二次側/G1/4(オス)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホースリール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする