※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ハタヤリミテッド
ハタヤリミテッドの ホースリール
ハタヤリミテッドの 自動巻き取り式ホースリール
エヤーマック
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
ホース長さ(m)
15
注文コード
39493054
品番
ALU-154
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥66,000
この商品は
ホース長さ
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
高流量のエアを離れた場所へ送るハイパワータイプです。
取付
一次側/HC-100P1/2カプラ付(1m)
二次側/HC-100S1/2カプラ付
ホース長さ(m)
15
ホース寸法(内径×外径)(mm)
10×14
用途
自動車整備・生産工場などでのエアー作業に。
トラスコ品番
370-2715
幅(mm)
336
質量(kg)
8.7
高さ(mm)
437
材質(本体)
ABS樹脂
奥行(mm)
135
使用圧力(MPa)
1.5
材質(ホース)
編糸補強1Bブレード入りポリウレタン