ADU2-102 エアーリール(自動巻) スタンダードホース ハタヤリミテッド 39493072

エアーリール(自動巻) スタンダードホース

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ホース寸法(内径×外径)(mm)6.5×10
内容量1台注文コード39493072品番ADU2-102
参考基準価格(税別)¥41,300販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

分解しなくても簡単な手順でホース交換が行えます。3分ホースもスムーズに巻き取る高容量設計です。一定の長さで確実に止まるラチェット式ストッパーです。ワンタッチロータリーカプラ付です。特殊ポリエステルブレード入り総ポリウレタンホースです。巻き込み防止ゴムストッパー付です。最大130°までの首振りができます。固定も可能です。

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途エアー作業に。天井、壁面、柱などに。ホース寸法(全長)(m)10ホース寸法(内径×外径)(mm)6.5×10トラスコ品番375-5134幅(mm)312質量(kg)3.9取付一次側/3/8プラグカプラ付<HC-3P>、二次側/1/4ワンタッチロータリーナットカプラ付<HC-2RO>高さ(mm)388奥行(mm)121ホース長さ(m)10使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39493072
2024-06-04
用途: 梱包前の清掃、フィルター等の清掃。
サービス業

以前、使っていた物が壊れたので少しバージョンアップ。
使い勝手は信頼しています。
ダクターに抱き合わせるように取付けたのでステーやブラケットを用意しないといけない。
取付金具が同封してあったら助かります。

対象商品 : 39493081
2020-04-08
用途: エアー吹の巻取り
製造業

早く届いたので助かりました。非常に重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンディエアリールの特長と操作方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/174/
2023-03-09

ホースリール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする