ベッセル
エアインパクトレンチ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
最大締付トルク(N・m)
460.9
225.6
264.8
460.9
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
5000
7000
6700
5000
全9種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
39493885
品番
GT-2000P
参考基準価格(税別)
¥64,000
販売価格(税込)
¥66,968
販売価格(税別)
¥
60,880
バスケットに入れる
1回転1打撃式のため強力な締め付けができます。
用途
高トルクを必要とする産業用・自動車整備業界用。
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
5000
最大締付トルク(N・m)
460.9
空気消費量(m
3
/min)
0.45
トラスコ品番
371-3903
全長(mm)
241
質量(kg)
4.3
タイプ
シングルハンマー
使用空気圧力(MPa)
0.6
ソケット差込角(mm)
19.0
能力ボルト径(mm)
16~20
ホース取付口
Rc1/4
排気方向
前方