GTS600C エアインパクトレンチ ベッセル 39493937

エアインパクトレンチ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
最大締付トルク(N・m)39.2
無負荷回転数(min-1[r.p.m])7300
内容量1台注文コード39493937品番GTS600C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥66,700

1回転1打撃式のため強力な締め付けができます。

用途
高トルクを必要とする産業用・自動車整備業界用。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])7300最大締付トルク(N・m)39.2空気消費量(m3/min)0.35トラスコ品番292-3882全長(mm)255質量(kg)1.87タイプシングルハンマー使用空気圧力(MPa)0.6ソケット差込角(mm)9.5能力ボルト径(mm)6~8ホース取付口Rc1/4排気方向前方
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーインパクトレンチの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/454/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インパクトレンチの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/421/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インパクトレンチの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/impactwrench_howtouse/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーインパクトレンチのハンマー構造
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/airimpactwrench_kouzou/
2022-06-23

締付・穴あけ(空圧工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする