SI1209 エアラチェットレンチ SHINANO(信濃機販) 39494061

エアラチェットレンチ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード39494061品番SI1209
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

耐久性があり、握りやすく作業性に優れています。ヘッド部カバー付きで耐久性が向上しました。

用途機械などの整備・分解に。無負荷回転数(min-1[r.p.m])250最大締付トルク(N・m)30トラスコ品番287-6337全長(mm)167使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.19ソケット差込角(mm)9.5能力ボルト径(mm)10ホース取付口RC1/4排気方向後方RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※締付トルクは目安値です。条件によりトルク値はかわります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39494061
2018-09-22
用途: 農業機械のメンテナンス、バイク整備
農・林・水産業

ネットで評判である信濃さんのエアーラチェットを購入しました。回転がスムーズで安心して使用でき満足しています。インパクトと違った良さがあると感じました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーラチェットレンチの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/455/
2022-07-01

締付・穴あけ(空圧工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする