GT-PLXD エアインパクトドライバー (油中式) ベッセル 39494122

エアインパクトドライバー (油中式)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード39494122品番GT-PLXD
参考基準価格(税別)¥49,000販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
43,980

オイル潤滑方式で優れた低騒音です。耳障りなハンマー打撃音がソフトな音質に変化します。1回転2打撃タイプのため、安定した締め付けが行えます。小型・軽量で強力な締め付け力が得られます。

用途サッシ・空調・給湯器・冷蔵庫・TV・厨房機器・住宅・空圧機器・自転車・オートバイ・家電リサイクル・OA機器リサイクルなど。無負荷回転数(min-1[r.p.m])11000最大締付トルク(N・m)19.5能力ねじ径(Φmm)4~5トラスコ品番356-8555全長(mm)198.5能力普通ネジ径M4.0~5.0mm使用空気圧力(MPa)0.6騒音値(dB)88空気消費量(m3/min)0.35ビット差込部(mm)6.35ホース継手G 1/4チャックビットスリーブ式適合ビット国内標準タイプ(13mm)ホース取付口G1/4振動(m/s2)20.26排気方向360°
注意
※締付トルクは目安値です。条件によりトルク値はかわります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアードライバーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/456/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インパクトドライバの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/impactdriver_howtouse/
2022-06-23

締付・穴あけ(空圧工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする