曜日別特売
UH19AA ダクトホース コンパクトツール 39494402

ダクトホース

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット注文コード39494402品番UH19AA
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

低重心設計で安定感がよく、使用感抜群です。吸塵サンダーΦ19用ダクトホースです。

用途パテ研磨、木工研磨、FRP研磨。トラスコ品番366-3914寸法(mm)-質量(g)130ホース長さ(mm)1250
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39494402
2014-04-30
用途: 塗装前のダブルアクション研磨作業
有限会社共永塗装工業

ジャバラ部分が ひねると簡単に剥がれて裂けてきてしまいます。そこから穴があいて、負圧にならなくなって吸塵できなくなります。
 ジャバラ部分は いろんな作業をしている際必ずひねったり曲がったりの繰り返しです。もっと頑丈に作るべきです!  接着が弱すぎるので 商品を製作する際に使う接着方法の見直しが必要です!
割高になったとしても きちんとした品物なら購入します。

5が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする