曜日別特売
1025 混紡手袋 Star Field(星野商店) 39494623

1025 混紡手袋 Star Field(星野商店) 39494623
1025 混紡手袋 Star Field(星野商店) 39494623

混紡手袋

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1ダース(12双)注文コード39494623品番1025
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599

綿に近い風合いで、特紡軍手より強度があります

用途一般作業サイズフリー全長(cm)約23中指長(cm)約8手の平幅(cm)約11材質綿、ポリエステル、その他生成ゲージ数7入数(双)12糸本数(本)5質量(g/ダース)750RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

軍手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする