曜日別特売
TD-10B-3 エアダスター ボタン式 ニップルタイプ TRUSCO 39495093

 

TD-10B-3 エアダスター ボタン式 ニップルタイプ TRUSCO 39495093
TD-10B-3 エアダスター ボタン式 ニップルタイプ TRUSCO 39495093
TD-10B-3 エアダスター ボタン式 ニップルタイプ TRUSCO 39495093

エアダスター ボタン式 ニップルタイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
質量(g)245
ノズル長(mm)300
内容量1個注文コード39495093品番TD-10B-3
参考基準価格(税別)¥3,750販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

手にフィットする流線形のボディーを採用しています。

用途一般ダスト作業。ノズル長(mm)300ノズル口径(Φmm)2ノズル取付部G1/8エアー取付口G1/4トラスコ品番365-4699全長(mm)412.0質量(g)245使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)1接続方式ニップル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーダスターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/470/
2022-07-27
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーガンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/472/
2022-07-01

エアーガン・スプレーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする