曜日別特売
TD-80B-1 エアダスター レバー式・ロングノズル・プラグタイプ TRUSCO 39495233

 

TD-80B-1 エアダスター レバー式・ロングノズル・プラグタイプ TRUSCO 39495233
TD-80B-1 エアダスター レバー式・ロングノズル・プラグタイプ TRUSCO 39495233
TD-80B-1 エアダスター レバー式・ロングノズル・プラグタイプ TRUSCO 39495233

エアダスター レバー式・ロングノズル・プラグタイプ

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ノズル長(mm)100
内容量1個注文コード39495233品番TD-80B-1
参考基準価格(税別)¥3,080販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

手にフィットする流線形のボディーを採用しています。長時間使用しても疲れにくい大型トリガー(引金)を採用しています。

用途一般ダスト作業。ノズル長(mm)100ノズル口径(Φmm)2エアー取付口1/4プラグトラスコ品番365-4826全長(mm)200.5質量(g)245使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)1接続方式プラグノズル取付部G1/8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39495242
2021-04-09
用途: 大型車両の整備
有限会社帝都開発自動車・二輪車・自転車関連業

今迄使用していたノズルが不調になったので購入しました。エアーエレメント清掃等には、必需品です。ロングノズルなので使い勝手も良さそうです。もっと長いノズルもあります。

対象商品 : 39495233
2021-06-20
用途: 洗車時の水滴飛ばし等
教育・研究機関

ノズルが程良い長さなので、使い勝手がとてもいいです。持った感じも手にしっくりきます。

対象商品 : 39495233
2020-09-06
用途: 洗車時の水滴飛ばし、各種清掃等

良いデザインでしっかりした商品です。因みに日本製です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーダスターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/470/
2022-07-27
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーガンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/472/
2022-07-01

エアーガン・スプレーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする