曜日別特売
WT91D1MN 軽量ノズル100mm WTB 39495592

軽量ノズル100mm

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1本注文コード39495592品番WT91D1MN
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

重心を手元にすることでノズルの振りまわしが楽になりました。アルミマグネシウム合金により、従来品より軽量化することができました。

ノズル長(mm)100ノズル口径(Φmm)3.5ノズル取付部G1/8トラスコ品番359-9370質量(g)15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーダスターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/470/
2022-07-27
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーガンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/472/
2022-07-01
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーノズルの選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/nozzle/
2022-06-24

エアダスターガン関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする