WTB
超軽量ロングマグネシウムエアーダスター
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
内容量
1丁
注文コード
39495662
品番
WT91D2MP
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,018
販売価格(税別)
¥
8,198
バスケットに入れる
エアダスターガン本体にマグネシウム合金を使用することで従来品に比べ軽量かつ耐久性を備えました。
用途
自動車整備工場、一般生産工場に。
ノズル長(mm)
200
ノズル口径(Φmm)
3.5
エアー取付口
G1/4
トラスコ品番
391-6731
全長(mm)
355
質量(g)
138
最高使用圧力(MPa)
1
ノズル取付部
G1/8