WTB
超軽量ロングマグネシウムエアーダスター
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1丁
注文コード
39495671
品番
WT91D3MP
参考基準価格(税別)
¥8,050
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
エアダスターガン本体にマグネシウム合金を使用することで従来品に比べ軽量かつ耐久性を備えました。
用途
自動車整備工場、一般生産工場に。
ノズル長(mm)
300
ノズル口径(Φmm)
3.5
エアー取付口
G1/4
トラスコ品番
391-6740
全長(mm)
455
質量(g)
146
最高使用圧力(MPa)
1
ノズル取付部
G1/8