曜日別特売
1/8MTF-R8-012S316L-IN TAIFUJet 金属製エアーノズル ラウンド型 SUS316L製 いけうち 39495793

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

1/8MTF-R8-012S316L-IN TAIFUJet 金属製エアーノズル ラウンド型 SUS316L製 いけうち 39495793
1/8MTF-R8-012S316L-IN TAIFUJet 金属製エアーノズル ラウンド型 SUS316L製 いけうち 39495793
1/8MTF-R8-012S316L-IN TAIFUJet 金属製エアーノズル ラウンド型 SUS316L製 いけうち 39495793

TAIFUJet 金属製エアーノズル ラウンド型 SUS316L製

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
ねじ径R1/8
ノズル取付部R1/8
トラスコ品番364-0744
内容量1個注文コード39495793品番1/8MTF-R8-012S316L-IN
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

8個の孔から強力な直進エアを噴射します。衝撃と熱に強いステンレス製です。耐薬品性に優れたSUS316Lを使用しています。2種類のネジサイズと5種類の孔径をラインナップ

用途水切り乾燥。ゴミ吹き飛ばし。エアー冷却。清掃。剥離。エアーカーテンなど。ねじ径R1/8ノズル取付部R1/8ノズル長(mm)20ノズル口径(Φmm)1.2トラスコ品番364-0744質量(g)7種類ラウンド型空気消費量(NL/min)360(0.3MPa時)
注意
※コンプレッサー仕様です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーダスターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/470/
2が参考にしています
2022-07-27
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーガンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/472/
1が参考にしています
2022-07-01

スプレーノズル・エアーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする