LS806-50 チヨダ ブローガンセット ラインスパイラル 使用範囲3650mm 千代田通商 39495854

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チヨダ ブローガンセット ラインスパイラル 使用範囲3650mm

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1本注文コード39495854品番LS806-50
参考基準価格(税別)¥6,950販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
5,798

ラインスパイラルホース(小巻外径)タイプにBG-50をセットしました。

用途ブローガンスパイラルセット。ノズル長(mm)90ノズル口径(Φmm)3.5トラスコ品番376-1622ネイビーブルー質量(g)432最高使用圧力(MPa)0.8ホース寸法(内径×外径)(mm)(コイルホース)5×8使用流体空気流体温度(℃)-5~60最大使用寸法(m)3.65
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーダスターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/470/
2022-07-27
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーガンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/472/
2022-07-01

エアーガン・スプレーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする