※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
千代田通商
チヨダ ブローガンセットストロングスパイラル 使用範囲3650mm
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1本
注文コード
39495881
品番
SS806-50
参考基準価格(税別)
¥6,550
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
ストロングスパイラルホースにブローガンを標準装備しました。吊り下げしてもダレにくいタイプです。
用途
各種エア配管。稼動部用。エアブロー。
ノズル長(mm)
90
ノズル口径(Φmm)
3.5
トラスコ品番
376-1720
色
グレー
質量(g)
409
最高使用圧力(MPa)
0.8
ホース寸法(内径×外径)(mm)
(コイルホース)5×8
使用流体
空気
流体温度(℃)
-5~60
最大使用寸法(m)
3.65