FH206C クリーンコート[CL10000] 東洋リントフリー 39496457

※着用例

FH206C クリーンコート[CL10000] 東洋リントフリー 39496457
FH206C クリーンコート[CL10000] 東洋リントフリー 39496457
FH206C クリーンコート[CL10000] 東洋リントフリー 39496457

クリーンコート[CL10000]

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ホワイト
サイズLL
内容量1枚注文コード39496457品番FH206C
参考基準価格(税別)¥8,160販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398

コートタイプの防塵服です。
両脇に切りポケットを配した定番スタイルで、発塵防止、異物混入防止に効果的です。

用途来客用、訪問者用防塵服。ホワイトサイズLL仕様ISOクラス7(FED/STDクラス10000)相当品トラスコ品番388-2187質量(g)330混率(%)ポリエステル100着丈(cm)110適応胸囲(cm)122
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39496423
2021-02-03
用途: 来客時のクリーンブース入室用
製造業

来客用のため汚れの目立たないブルーを探してました。
他のサイトではサイズ切れもありましたが、こちらでは豊富にあり、しかも価格も安く大変助かりました。

対象商品 : 39496423
2020-10-13
用途: 来客時のクリーンブース入室用
製造業

迅速な対応助かりました。
東洋リントフリーさんの製品は以前から使用していたので、実証信頼済みの通り、使いやすくで汚れも目立ちにくく素晴らしいです!

対象商品 : 39496466
2018-12-27
用途: 動物実験室での作業着
学校法人兵庫医科大学教育・研究機関

今、使用しているモノと同じように使いやすく、とても気に入っっている。
早く購入すれば良かった。

対象商品 : 39496432
2017-06-21
用途: 塗装作業時
製造業

塗装をする時に着用していますが、ほこりが付着しにくく綺麗に塗装できるようになりました。

対象商品 : 39496387
2016-05-28
用途: 簡易クリーンルームに使用
建設業・工事業

生地がしかりしていて非常に良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする