東浜商事
クリーンルーム用掃除機 乾式
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1台
注文コード
39496667
品番
AS100M
参考基準価格(税別)
¥193,000
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
紙パックフィルター・特殊コーティングフィルター・マイクロフィルター・ULPAフィルターの4種類のフィルターで0.1ミクロンを99.99%ろ過します。
モーター保護機構付です。
ドライ専用です。
用途
クリーンルーム用。
アスベスト回収に。
電源(V)
単相100
タンク容量(L)
22(SUSタンク)
集塵容量(L)
22
質量(kg)
10
仕様
乾式
トラスコ品番
391-9218
消費電力(W)
1050
騒音値(dB)
68
最大風量(m
3
/min)
2
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
413×413×663
最大真空圧(kPa)
19
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません