曜日別特売
AMCS40 スクレーパー Ampco 39496755

スクレーパー

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量1丁注文コード39496755品番AMCS40
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

防爆仕様の塗装ブース用スクレーパーです。米国認定機関FMRC認定取得しています。

用途塗装ブース内の塗料削り落としに使用できます。刃幅(mm)76全長(mm)235トラスコ品番363-5686質量(g)345刃長(mm)100認定取得米国認定機関FMRC
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘラ/盛板/コテ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする