※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Ampco
パイプレンチ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
最大口開き(mm)
50
19
25
38
50
65
くわえられる管径(Φmm)
50
19
25
38
50
65
全5種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
39496886
品番
AMCW213
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥97,878
販売価格(税別)
¥
88,980
バスケットに入れる
防爆機能を持ったパイプレンチです。銅管、鋼管、ステン管などの回し締めおよび緩めに使用できます。
用途
銅管、鋼管、ステン管等の回し締め及び緩めに使用できます。
全長(mm)
460
最大口開き(mm)
50
くわえられる管径(Φmm)
50
くわえられる管径(inch)
2
トラスコ品番
363-5473
質量(kg)
2.2