Ampco
はさみ
商品レビューを投稿する
60日以内出荷
返品不可
60日以内出荷とは
内容量
1丁
全長(mm)
150
注文コード
39496904
品番
AMCS59
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
この商品は
全長
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
防爆機能を持ったハサミです。米国認定機関FMRC認定取得しています。
認定取得
米国認定機関FMRC
全長(mm)
150
刃長(mm)
75
トラスコ品番
363-5503
質量(g)
65