※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Ampco
はさみ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1丁
全長(mm)
200
注文コード
39496913
品番
AMCS599
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥60,478
販売価格(税別)
¥
54,980
バスケットに入れる
この商品は
全長
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
防爆機能を持ったハサミです。米国認定機関FMRC認定取得しています。
認定取得
米国認定機関FMRC
全長(mm)
200
刃長(mm)
110
トラスコ品番
363-5511
質量(g)
145